Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - 4fach M12 Bu 5pol -4A LED 8 M23 19pol

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - 4fach M12 Bu 5pol -4A LED 8 M23 19pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPI008Y

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569096

Hersteller Artikelnummer

BPI008Y

Hersteller Typ

BPI 4M4A5P-2K-B0-SM6LT

Hersteller Artikel Nr.:

BPI008Y

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

105 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

28.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176990

Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsätze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder. Anschluss Steckplätze=4x M12x1-Buchse, 5-polig, Betriebsspannungsanzeige=LED grün, Anzeige Schaltfunktion=LED gelb (8x), Signaltyp=PNP, Anschluss (COM 1)=M23x1-Stecker, 19-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Ausgangsstrom max.=4 A, Summenstrom max.=8 A, Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Schutzart=IP67