Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - 4fach M12 Bu 5pol -4A Schraubkl

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - 4fach M12 Bu 5pol -4A Schraubkl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPI007K

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel/Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569098

Hersteller Artikelnummer

BPI007K

Hersteller Typ

BPI 4M4A5P-2K-00-TPSG

Hersteller Artikel Nr.:

BPI007K

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176990

Passive Verteiler von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich ideal für raue Bedingungen, insbesondere wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit.Durch ihr Design fügen sich diese Interfaces bestens in alle Anlagen und Maschinen ein, wobei metallische Schraubeinsätze die Passgenauigkeit der Steckverbinder garantieren.Sämtliche Verteiler lassen sich flexibel an allen Standardprofilen und Grundplatten montieren: Ihre Befestigungsbohrungen sind mittig angebracht. Und durch zusätzliche seitliche Befestigungsbohrungen kann das passive Interface auch seitlich montiert werden. Die flexible Montage unterstützen gut sichtbare LEDs. Anschluss Steckplätze = 4x M12x1-Buchse, 5-polig, Betriebsspannungsanzeige = LED grün (2x), Anzeige Schaltfunktion = LED gelb (8x), Signaltyp = PNP, Anschluss (COM 1) = Schraub-/Steckklemmen, Betriebsspannung Ub = 18...30 VDC, Ausgangsstrom max. = 4 A, Summenstrom max. = 8 A (bei 2-fach Einspeisung),8 A (bei 1-fach Einspeisung), Umgebungstemperatur = -25...80 °C, Schutzart = IP67