Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - 4fach M8 Bu 3pol -2A

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - 4fach M8 Bu 3pol -2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPI00A7

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 89 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569082

Hersteller Artikelnummer

BPI00A7

Hersteller Typ

BPI 4M303P-5K-B0-SM48T

Hersteller Artikel Nr.:

BPI00A7

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

89 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

26.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176990

Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsätze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder. Anschluss Steckplätze=4x M8x1-Buchse, 3-polig, Betriebsspannungsanzeige=LED grün, Anzeige Schaltfunktion=LED gelb (4x), Signaltyp=PNP, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 8-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom max.=2.0 A, Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Schutzart=IP67