BALLUFF - Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCC08LR
Polzahl - 3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836862
Hersteller Artikelnummer
BCC08LR
Hersteller Typ
BCC M425-0000-1A-001-VX8334-030
Hersteller Artikel Nr.:
BCC08LR
Polzahl:
3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.104 kg


