Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Anschlussleitungen

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Anschlussleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC0E48

  • Polzahl - 2

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120892579

Hersteller Artikelnummer

BCC0E48

Hersteller Typ

BCC M425-0000-1A-012-PX6234-020

Hersteller Artikel Nr.:

BCC0E48

Polzahl:

2

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

blau

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Schnittstelle = NAMUR, Kabel = PUR blau, 2 m, Anzahl der Leiter = 2, Leiterquerschnitt = 0.34 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -25...80 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...80 °C, Betriebsspannung Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, WEEE