BALLUFF - AWE f.Kunststoff Lichleiter Rotlicht PNP NO/NC, Stecker M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BFB0006
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP64
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795836
Hersteller Artikelnummer
BFB0006
Hersteller Typ
BFB 75K-002-P-S75
Hersteller Artikel Nr.:
BFB0006
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP64
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
10.4 mm
Höhe des Sensors:
35.4 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
8000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


