BALLUFF - Balluff Lichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS010J
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120411043
Hersteller Artikelnummer
BOS010J
Hersteller Typ
BOS 18MR-PS-1HA-E5-C-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS010J
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85365019


