BALLUFF - Balluff Sensor induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES00J3
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120411032
Hersteller Artikelnummer
BES00J3
Hersteller Typ
BES 516-3007-E4-C-S49-00,3
Hersteller Artikel Nr.:
BES00J3
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
4 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


