Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Balluff Sensor, induktiv sn=4mm,S,PNP,M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Balluff Sensor, induktiv sn=4mm,S,PNP,M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00PY

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120411034

Hersteller Artikelnummer

BES00PY

Hersteller Typ

BES 516-325-G-E5-C-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BES00PY

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.026 kg

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Dimension=Ø 12 x 45 mm, Style=M12x1, Installation=for flush mounting, Range=4 mm, Switching output=PNP normally open (NO), Switching frequency=2500 Hz, Housing material=Brass, Surface protection=Nickel-free coated, Material sensing surface=PBT, Connection=Connector, M12x1-Male, 4-pin, Operating voltage Ub=10...30 VDC, Ambient temperature=-25...70 °C, IP rating=IP68, Approval/Conformity=CE, cULus, EAC, WEEE