BALLUFF - Befestigungsschelle DM 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM00HN
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 39 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39263000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568975
Hersteller Artikelnummer
BAM00HN
Hersteller Typ
BES 30,0-BS-1
Hersteller Artikel Nr.:
BAM00HN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
39 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39263000
Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Befestigungsschelle, Verwendung=für Sensoren Ø30 mm, für Sensoren M30, für Schreib-/Leseköpfe Ø30 mm, Material=PA 6 GF, Abmessung=55 x 18 x 39 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen


