Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Befestigungsschelle DM 6,5mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Befestigungsschelle DM 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM009A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 16 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39263000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568971

Hersteller Artikelnummer

BAM009A

Hersteller Typ

BES 06,5-BS-1

Hersteller Artikel Nr.:

BAM009A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

16 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Befestigungsschelle, Verwendung=für Sensoren Ø6.5 mm, Material=PA 6, Abmessung=27 x 12 x 16 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen