Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Befestigungsschelle DM 8mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Befestigungsschelle DM 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM00A2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 16 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39263000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568972

Hersteller Artikelnummer

BAM00A2

Hersteller Typ

BES 08,0-BS-1

Hersteller Artikel Nr.:

BAM00A2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

16 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Befestigungsschelle, Verwendung=für Sensoren Ø8 mm, Material=PA 6, Abmessung=27 x 12 x 16 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen