Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Bu.M12 ger.4pol. mit 3x LED,PUR Ltg. 20m fr.Ende

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Bu.M12 ger.4pol. mit 3x LED,PUR Ltg. 20m fr.Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC0HUC

  • Polzahl - 4

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795797

Hersteller Artikelnummer

BCC0HUC

Hersteller Typ

BCC M415-0000-1A-010-PX0434-200

Hersteller Artikel Nr.:

BCC0HUC

Polzahl:

4

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert, Betriebsspannungsanzeige = LED grün, Funktionsanzeige (Pin 2) = LED weiß, Funktionsanzeige (Pin 4) = LED gelb, Schaltausgang = PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent, Kabel = PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 4, Leiterquerschnitt = 0.34 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 30 VDC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE