Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Bu.M12 ger.8pol. PUR Ltg geschirmt 10m fr. Ende

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Bu.M12 ger.8pol. PUR Ltg geschirmt 10m fr. Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC0996

  • Polzahl - 8

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795794

Hersteller Artikelnummer

BCC0996

Hersteller Typ

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-100

Hersteller Artikel Nr.:

BCC0996

Polzahl:

8

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert, Kabel = PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 8, Leiterquerschnitt = 0.25 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 30 VDC / 30 VAC, Nennstrom (40 °C) = 2.0 A, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE