Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Bu.M12 gew.4pol. PUR Ltg.geschirmt 5m fr. Ende

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Bu.M12 gew.4pol. PUR Ltg.geschirmt 5m fr. Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC0332

  • Polzahl - 4

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795788

Hersteller Artikelnummer

BCC0332

Hersteller Typ

BCC M425-0000-1A-014-PS0434-050

Hersteller Artikel Nr.:

BCC0332

Polzahl:

4

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Kabel=PUR geschirmt schwarz, 5.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=4, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50..80 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-25..80 °C, Betriebsspannung Ub=250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULusEACWEEE