Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Bu.M16 gew.8pol gesch.PUR Ltg 10m fr Ende-f.BTL S32 Anschl.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Bu.M16 gew.8pol gesch.PUR Ltg 10m fr Ende-f.BTL S32 Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC00UW

  • Polzahl - 8

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795787

Hersteller Artikelnummer

BCC00UW

Hersteller Typ

BKS-S 33M-10

Hersteller Artikel Nr.:

BCC00UW

Polzahl:

8

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig, Kabel = PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 8, Leiterquerschnitt = 0.25 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -40...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...90 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 5.0 A, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE