Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Drucksensor 0..10 Bar 0-10V/4-20mA, 2xPNP/NPN (S/Ö), IO-LINK

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Drucksensor 0..10 Bar 0-10V/4-20mA, 2xPNP/NPN (S/Ö), IO-LINK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSP00Y6

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909328

Hersteller Artikelnummer

BSP00Y6

Hersteller Typ

BSP B020-EV009-P00S2B-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BSP00Y6

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Drucksensor, Messbereich min., Druck=0, Messbereich max., Druck=20 bar, Analogausgang 01=Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, Schaltausgang 01=PNP/NPN, Gehäusematerial primär=Edelstahl (1.4301), Prozessanschluss=G 1/4'' (DIN 3852)