Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Drucksensor G1/4' ES, -0..10 Bar, 4-20mA, M12/4p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Drucksensor G1/4' ES, -0..10 Bar, 4-20mA, M12/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSP00FY

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904879

Hersteller Artikelnummer

BSP00FY

Hersteller Typ

BSP V010-DV004-A06A1A-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BSP00FY

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Messbereich=–1...10 bar, Genauigkeit=±0.5 % FSO BFSL, Überlastdruck=20 bar, Berstdruck=35.00 bar, Betriebsspannung Ub=8...32 VDC, Analogausgang=Analog, Strom 4…20 mA, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Prozessanschluss=G 1/4'' (DIN 3852), Prozessanschluss-Material=Edelstahl (1.4301), Dichtringmaterial=FKM, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Medientemperatur=-40...125 °C, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE