Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Drucksensor G1/4' ES,-0..10 Bar,PNP S/Ö, M12/4p., IO-LINK

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Drucksensor G1/4' ES,-0..10 Bar,PNP S/Ö, M12/4p., IO-LINK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSP00PK

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904851

Hersteller Artikelnummer

BSP00PK

Hersteller Typ

BSP V010-DV004-D06S1A-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BSP00PK

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Messbereich=–1...10 bar, Genauigkeit=±0.5 % FSO BFSL, Überlastdruck=20 bar, Berstdruck=35.00 bar, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Schnittstelle=IO-Link 1.1, Schaltausgang=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Prozessanschluss=G 1/4'' (DIN 3852), Prozessanschluss-Material=Edelstahl (1.4301), Dichtringmaterial=FKM, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Medientemperatur=-40...125 °C, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE