Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Drucksensor G1/4' ES, 0..400 Bar, 4-20mA, M12/4p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Drucksensor G1/4' ES, 0..400 Bar, 4-20mA, M12/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSP00F3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795858

Hersteller Artikelnummer

BSP00F3

Hersteller Typ

BSP B400-DV004-A06A1A-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BSP00F3

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Messbereich=0..400 bar, Genauigkeit=±0.5 % FSO BFSL, Überlastdruck=1200 bar, Berstdruck=1500.00 bar, Betriebsspannung Ub=8..32 VDC, Analogausgang=Analog, Strom 4…20 mA, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Prozessanschluss=G 1/4'' (DIN 3852), Prozessanschluss-Material=Edelstahl (1.4571), Dichtringmaterial=ohne, verschweißt, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Medientemperatur=-40..125 °C, Umgebungstemperatur=-40..85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE