BALLUFF - Einweglichtschranke Sender M8, Laser Rw.0-3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01U8
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Schutzart (IP) - IP67
Durchmesser Sensor - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795856
Hersteller Artikelnummer
BOS01U8
Hersteller Typ
BOS 08E-X-LS20-S49
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01U8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
8 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019


