BALLUFF - Einweglichtschranke Sender, Sn:0-25m, LED Rotl., M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS016E
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Schutzart (IP) - sonstige
Einstellverfahren - Teach-In
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568904
Hersteller Artikelnummer
BOS016E
Hersteller Typ
BOS 23K-XT-RS11-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS016E
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Einstellverfahren:
Teach-In
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
52.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


