BALLUFF - EWL Quad LED,Rw 0-500mm f.Schaltverstärker M8 St.1m PUR Ltg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOH002C
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795849
Hersteller Artikelnummer
BOH002C
Hersteller Typ
BOH TK-R018-001-01-S49F
Hersteller Artikel Nr.:
BOH002C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
13 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Höhe des Sensors:
3 mm
Länge des Sensors:
13.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990


