BALLUFF - Farbsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BFS0001
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Lichtart - Weißlicht
Spannungsart - DC
Schaltfrequenz - 500 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836860
Hersteller Artikelnummer
BFS0001
Hersteller Typ
BFS 26K-PS-L01-S115
Hersteller Artikel Nr.:
BFS0001
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Lichtart:
Weißlicht
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
Teach-In
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.045 kg


