Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Faseroptik M4 500mm 2m 1mm DM

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Faseroptik  M4 500mm 2m 1mm DM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BFO005M

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 90011090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615235

Hersteller Artikelnummer

BFO005M

Hersteller Typ

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02

Hersteller Artikel Nr.:

BFO005M

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90011090

Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Bei den Glasfaseroptiken bieten wir auch trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an. Ausführung=M4, Standard, Verwendung=Für Faserbasisgeräte BFB, Referenz-Basisgerät=BFB 75K-001-.., Fasertypmaterial=PMMA, Kabellänge L=2.00 m, Mantelmaterial=PE, Reichweite=500 mm, Umgebungstemperatur=-40...70 °C, Material=Edelstahl (1.4305), Aktive Fläche, Fasern=Ø 1.0 mm, Aktive Fläche, Faseranordnung=Einzelfaser, Schutzart=IP65