Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Gabellichtschranke, Weite: 30mm Laser Rotlicht, M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Gabellichtschranke, Weite: 30mm Laser Rotlicht, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BGL0019

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568914

Hersteller Artikelnummer

BGL0019

Hersteller Typ

BGL 30A-003-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BGL0019

Schutzart (IP):

IP67

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

68 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse aus Kunststoff oder Metall sind bereits justiert. Dies reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess.In punkto Genauigkeit, bei der Kleinteile- und Detailerkennung sowie bei der Betriebssicherheit sind Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit unseren Laser-Gabellichtschranken – insbesondere beim genauen Positionieren sowie beim sicheren Erfassen von schnellen Bewegungsabläufen und Kleinteilen, beispielsweise in der Robotik und Automation. Unser umfassendes Portfolio bietet Ihnen auch für schwierige Anwendungen zuverlässige Lösungen. Oder für besondere Applikationen, wie etwa zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung.Winkellichtschranken sind eine konsequente Weiterentwicklung der Gabellichtschranken für anspruchsvollere Anwendungen. Ihre spezielle Gehäusebauform und die Strahlengeometrie ermöglichen ein Anfahren und Erkennen von Objekten aus nahezu allen Richtungen. Baureihe = A, Abmessung = 10 x 50 x 68 mm, Gabelweite = 30 mm, Schnittstelle = PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip = Gabellichtschranke, Funktionsprinzip optisch = Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik = kollimiert, Lichtart = Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße = Ø 0.3 mm Lichtaustritt, Anschluss = Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial = Zink, Druckguss, lackiert, Aktive Fläche, Material = Glas, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE