BALLUFF - Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM01FM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 65 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187753
Hersteller Artikelnummer
BAM01FM
Hersteller Typ
BAM MB-XO-007-B05-4
Hersteller Artikel Nr.:
BAM01FM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.128 kg
für BOS 23K Baureihe


