BALLUFF - Haltewinkel M8 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM009U
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 30 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568976
Hersteller Artikelnummer
BAM009U
Hersteller Typ
BES 08-HW-1
Hersteller Artikel Nr.:
BAM009U
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Haltewinkel, Verwendung=für Sensoren M08, für Festanschlag M8, Material=Aluminium, Abmessung=25 x 30 x 30 mm, Befestigung=Schrauben


