Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - HD f.Ind.Sens. M12,PNP Schl.Sn=1,5mm bün.Einb.500bar M12 St.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - HD f.Ind.Sens. M12,PNP Schl.Sn=1,5mm bün.Einb.500bar M12 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BHS0022

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795838

Hersteller Artikelnummer

BHS0022

Hersteller Typ

BES 516-300-S163-S4-D

Hersteller Artikel Nr.:

BHS0022

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

93 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. für die Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder die Überwachung von Ventilpositionen. Abmessung=Ø 12 x 93 mm, Bauform=M12x1, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=1000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=EP, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Druckfestigkeit max.=500 bar, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE