Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - HF-Datenträger(13,56 MHz)Antennenform rund

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - HF-Datenträger(13,56 MHz)Antennenform rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BIS00Y2

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795842

Hersteller Artikelnummer

BIS00Y2

Hersteller Typ

BIS M-135-07/L-HT

Hersteller Artikel Nr.:

BIS00Y2

Funkprotokoll:

ISO 15693

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

51.5 mm

Höhe:

6.4 mm

Tiefe:

51.5 mm

Gewicht:

32 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235910

Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie teils extremen Bedingungen durch hohe Temperaturen, Metallumgebung und Umwelteinflüsse ausgesetzt. Unsere HF-Datenträger halten den hohen Anforderungen solcher Umgebungen stand. Im breiten Balluff Portfolio finden Sie immer das passende Produkt für unterschiedlichste Gegebenheiten. Besondere Merkmale = Washdown, Produktgruppe = HF (13.56 MHz), Abmessung = 51.5 x 6.4 x 51.5 mm, UID Seriennummer, nur lesbar = 8 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben = 992 Byte, Speichertyp = EEPROM, Unterstützte Datenträgertypen = DIN ISO 15693, Antennenform = rund, Einbau = metallfrei (Freizone), Lagertemperatur temporär = -40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min, Umgebungstemperatur = -40...85 °C, Gehäusematerial = PPS, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, Ecolab, WEEE