Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. A-Sensor M18 1-5mm 3m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. A-Sensor M18 1-5mm 3m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAW001T

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568689

Hersteller Artikelnummer

BAW001T

Hersteller Typ

BAW M18ME-ICC50B-BP03

Hersteller Artikel Nr.:

BAW001T

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Länge des Sensors:

36 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Abstandssensoren BAW messen verschiedene Positionen sowie Abstände und können auch zwischen unterschiedlichen Materialvarianten unterscheiden. Sie arbeiten berührungslos, sind daher verschleißfrei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.Ihre Teachfunktion verfügt über einen einstellbaren Linearitätsbereich, was eine schnelle Inbetriebnahme bei der Erstinstallation ermöglicht und für geringe Stillstandzeiten beim Sensortausch sorgt.Durch die Vielfalt der erhältlichen Bauformen lassen sich die induktiven Abstandssensoren leicht in jede Applikation integrieren. Zu den wichtigen Einsatzgebieten zählen das Überwachen von Bewegungen in Füge-, Stanz- oder Spannvorrichtungen des Maschinenbaus oder das Erfassen von Unwuchten und Ausdehnungen von Achsen.Die induktiven Abstandssensoren liefern ein absolutes analoges Spannungs-, Strom- oder IO-Link-Signal. Abmessung = Ø 18 x 36 mm, Bauform = M18x1, Einbau = bündig, Reichweite = 1...5 mm, Analogausgang = Analog, Strom 4...20 mA, Ausgangscharakteristik = fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz –3 dB = 500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN = ±8 µm, Linearitätsabweichung max. = ±120 µm, Gehäusematerial = Messing, vernickelt, Aktive Fläche, Material = PBT, Anschluss = Kabel, 3.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub = 15...30 VDC, Umgebungstemperatur = -10...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE