BALLUFF - Ind. A-Sensor M18 1-5mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAW0026
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568687
Hersteller Artikelnummer
BAW0026
Hersteller Typ
BAW M18ME-UAE50B-S04G-K
Hersteller Artikel Nr.:
BAW0026
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


