BALLUFF - Ind. A-Sensor M18 1-5mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAW002J
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568688
Hersteller Artikelnummer
BAW002J
Hersteller Typ
BAW M18MI-ICC50B-S04G
Hersteller Artikel Nr.:
BAW002J
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


