BALLUFF - Ind. A-Sensor M18 2-8mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAW002C
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568690
Hersteller Artikelnummer
BAW002C
Hersteller Typ
BAW M18MG-UAC80F-S04G
Hersteller Artikel Nr.:
BAW002C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


