BALLUFF - Ind. A-Sensor M18 4-16mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAW0029
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568691
Hersteller Artikelnummer
BAW0029
Hersteller Typ
BAW M18MG-UAC16F-S04G-K
Hersteller Artikel Nr.:
BAW0029
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


