BALLUFF - Ind. A-Sensor M30 2-10mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAW002W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568692
Hersteller Artikelnummer
BAW002W
Hersteller Typ
BAW M30ME-UAC10B-S04G
Hersteller Artikel Nr.:
BAW002W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


