BALLUFF - Ind. A-Sensor quad 0,5-2mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAW0034
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite des Sensors - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120615294
Hersteller Artikelnummer
BAW0034
Hersteller Typ
BAW R06AC-UAF20B-S49G
Hersteller Artikel Nr.:
BAW0034
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


