Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Einsatzelement für BNS Grenztaster PNP Schl./Öff. Sn=5mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Einsatzelement für BNS Grenztaster PNP Schl./Öff. Sn=5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02MN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795826

Hersteller Artikelnummer

BES02MN

Hersteller Typ

BES 517-142-Y-RK

Hersteller Artikel Nr.:

BES02MN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

15.5 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Einzelpositionsschalter kombinieren die Vorteile eines induktiven Sensors mit denen unserer mechanischen Gehäusebaureihe. Indem wir deren robuste Gehäuse übernehmen und für die Schaltfunktion ein zuverlässiges induktives Schaltelement einsetzen.Im Ergebnis profitieren Sie von kompakten Bauformen und hohen Schaltabständen, die den berührungslosen und damit verschleißfreien Betrieb ermöglichen. Und da die Schaltelemente grundsätzlich mit LED ausgerüstet sind, erkennen Sie die jeweilige Schaltfunktion sofort am Gehäusedeckel. Abmessung = 60 x 15.5 x 57.9 mm, Gehäusematerial = PA 12, Reichweite = 5 mm, Schaltfrequenz = 1. Schaltstelle: 500 Hz, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 24 VDC, Einbau = bündig einbaubar, Anschlussart = 1. Schaltstelle: Schraubklemme, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE