Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Reihenpositionssch. 2fach 12mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Reihenpositionssch. 2fach 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNS03EA

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615279

Hersteller Artikelnummer

BNS03EA

Hersteller Typ

BNS 816-B02-PA-12-610-11

Hersteller Artikel Nr.:

BNS03EA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Induktive Reihenpositionsschalter bieten die Vorteile eines induktiven Sensors mit dem unserer mechanischen Gehäusebaureihe Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und hohe Schaltabstände aus. Die aufeinander abgestimmten Sendefrequenzen der induktiven Schaltelemente erlauben eine dichte Aneinanderreihung. Die Schaltelemente sind mit LED ausgerüstet. Dadurch istdie Schaltfunktion am Gehäusedeckel erkennbar. Abmessung=79 x 36 x 77.5 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Ausführung=Induktiv, Wirkprinzip=1-2. Schaltstelle: induktiv, Reichweite=2 mm, Schaltfrequenz=1-2. Schaltstelle: 1500 Hz, Dauerstrom=1-2. Schaltstelle: 0.2 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-2. Schaltstelle: 24 V DC, Einbau=senkrecht, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, WEEE