Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor 40x40x120mm PNP S/Ö, Sn:30mm n.bündig, SK.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor 40x40x120mm PNP S/Ö, Sn:30mm n.bündig, SK.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES0206

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568638

Hersteller Artikelnummer

BES0206

Hersteller Typ

BES 517-132-M5-H

Hersteller Artikel Nr.:

BES0206

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

120 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

40 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

60 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Balluff bietet eine breite Palette von induktiven Näherungsschaltern für verschiedene Anwendungen und Branchen. Egal ob Standard, hochdruckfest, hygiene / washdown gerecht, Faktor 1, magnetfest, schweißfest, temperaturfest, explosionsfest oder NAMUR, durch unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Abdichtungsverfahren finden Sie in unserem Portfolio garantiert das passende Produkt für Ihre individuelle Anwendung. Für die leichte Integration in verschiedensten Situationen und für optimale Lösungen auch bei Platzeinschränkungen stellen wir unterschiedliche Bauformen, Gehäusedurchmesser und Gewindegrößen bereit.Die weltweit eingesetzte Technik verfügt über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch bei hohen Stückzahlen in kurzer Zeit lieferbar.Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und reduzieren Sie gleichzeitig Instandhaltungs- und Lagerkosten mit induktiven Näherungsschaltern von Balluff. Abmessung = 120 x 40 x 40 mm, Bauform = 40x40, Einbau = nicht bündig, Reichweite = 30 mm, Schaltausgang = PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Schaltfrequenz = 60 Hz, Gehäusematerial = PBT, Aktive Fläche, Material = PBT, Anschluss = Schraubklemmen, Betriebsspannung Ub = 10...55 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE