Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor D3 NO 1mm 0,3PUR M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor D3 NO 1mm 0,3PUR M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00M5

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568516

Hersteller Artikelnummer

BES00M5

Hersteller Typ

BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3

Hersteller Artikel Nr.:

BES00M5

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

27 mm

Durchmesser Sensor:

3 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3500 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 3 x 27 mm, Bauform=D3.0, Einbau=bündig, Reichweite=1 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=3500 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE