Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M12,24VDC PNP Schl.Sn=4mm bün.Einbau,M8 Stecker

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M12,24VDC PNP Schl.Sn=4mm bün.Einbau,M8 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00PZ

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795809

Hersteller Artikelnummer

BES00PZ

Hersteller Typ

BES 516-325-G-E5-C-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BES00PZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

44 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Balluff bietet eine breite Palette von induktiven Näherungsschaltern für verschiedene Anwendungen und Branchen. Egal ob Standard, hochdruckfest, hygiene / washdown gerecht, Faktor 1, magnetfest, schweißfest, temperaturfest, explosionsfest oder NAMUR, durch unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Abdichtungsverfahren finden Sie in unserem Portfolio garantiert das passende Produkt für Ihre individuelle Anwendung. Für die leichte Integration in verschiedensten Situationen und für optimale Lösungen auch bei Platzeinschränkungen stellen wir unterschiedliche Bauformen, Gehäusedurchmesser und Gewindegrößen bereit.Die weltweit eingesetzte Technik verfügt über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch bei hohen Stückzahlen in kurzer Zeit lieferbar.Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und reduzieren Sie gleichzeitig Instandhaltungs- und Lagerkosten mit induktiven Näherungsschaltern von Balluff. Abmessung = Ø 12 x 44 mm, Bauform = M12x1, Einbau = bündig, Reichweite = 4 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 2500 Hz, Gehäusematerial = Messing, nickelfrei beschichtet, Aktive Fläche, Material = LCP, Anschluss = Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE