Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M12,24VDC PNP Schl.Sn=4mm n.b Einbau,PVC Ltg.3m

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M12,24VDC PNP Schl.Sn=4mm n.b Einbau,PVC Ltg.3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00UM

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795811

Hersteller Artikelnummer

BES00UM

Hersteller Typ

BES 516-356-E4-C-03

Hersteller Artikel Nr.:

BES00UM

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

38 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Induktiver Sensor, Ø 12 x 37.5 mm, Kabel, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=4 mm, nicht bündig, Gehäusematerial=Messing, Aktive Fläche, Material=PBT