Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M12 druckfest 500bar, PNP Sn:3mm M12/4p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M12 druckfest 500bar, PNP Sn:3mm M12/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BHS0026

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568649

Hersteller Artikelnummer

BHS0026

Hersteller Typ

BES 516-300-S190-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BHS0026

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

58 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

400 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren BHS halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. bei der Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder der Überwachung von Ventilpositionen. Ermöglicht wird deren Belastbarkeit durch medienbeständige Gehäusewerkstoffe und ein spezielles Abdichtungsverfahren. Für Ihre individuellen Anwendungen bieten wir Ihnen verschiedene Bauformen sowie ein umfassendes Programm mit unterschiedlichen Gehäusedurchmessern und Gewindegrößen. Abmessung = Ø 18 x 58 mm, Bauform = M18x1, Einbau = bündig, Reichweite = 3 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 400 Hz, Gehäusematerial = Edelstahl, Aktive Fläche, Material = PEEK, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...80 °C, Druckfestigkeit max. = 500 bar, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE