Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M12 Eds. f.F&B PNP, Sn=4mm bünd.,l.Bf. M12 4p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M12 Eds. f.F&B PNP, Sn=4mm bünd.,l.Bf. M12 4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES0435

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568660

Hersteller Artikelnummer

BES0435

Hersteller Typ

BES M12EI-PSC40B-S04G-L01

Hersteller Artikel Nr.:

BES0435

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere washdown und hygienegerechten induktiven Sensoren BES sind extrem widerstandsfähig sowohl gegenüber Hochdruckreinigung als auch gegenüber abrasiven und aggressiven Medien. Die Gehäusekonstruktion und die Auswahl der Materialien wurde für einen sicheren und dauerhaften Einsatz im Bereich Packaging, Food und Beverage optimiert. Für den Einsatz in extrem aggressiven Umgebungen sind Varianten in Voll-PTFE erhältlich. Besondere Merkmale = Washdown, Abmessung = Ø 12 x 65 mm, Bauform = M12x1, Einbau = bündig, Reichweite = 4 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 1000 Hz, Gehäusematerial = Edelstahl (1.4404), Aktive Fläche, Material = LCP, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE