Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 1,5mm M12 500b

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 1,5mm M12 500b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BHS002Y

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568646

Hersteller Artikelnummer

BHS002Y

Hersteller Typ

BES 516-300-S249-S4-D

Hersteller Artikel Nr.:

BHS002Y

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

56 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. für die Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder die Überwachung von Ventilpositionen. Abmessung=Ø 12 x 56 mm, Bauform=M12x1, Einbau=bündig, Einbaulänge ab Anlagefläche=17.9 mm, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=2000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=EP, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Druckfestigkeit max.=500 bar, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE