Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 3mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 3mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02K3

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568666

Hersteller Artikelnummer

BES02K3

Hersteller Typ

BES M12ML-PSC30A-S04G-W

Hersteller Artikel Nr.:

BES02K3

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Die induktiven Faktor 1-Sensoren von Balluff erfassen alle Metalle mit hoher Präzision und überzeugen insbesondere dort, wo mit verschiedenartigen Metallen gearbeitet wird. Sie bieten hohe Schaltabstände ohne Reduktionsfaktor und sind magnetfeldfest, sodass sie sich für den Bereich starker elektromagnetischer Felder eignen – beispielsweise für Schweißanlagen. Für diese rauen Umgebungen erhalten Sie auch entsprechende Varianten mit extrem widerstandsfähigen Beschichtung gegen Schweißspritzer. Abmessung=Ø 12 x 65 mm, Bauform=M12x1, Einbau=bündig, Reichweite=3 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=2000 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material=LCP/PTFE, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Magnetfeldfest=magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE, Zusätzliche Eigenschaften=Faktor 1schweißfest