Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 4mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 4mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES0452

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568667

Hersteller Artikelnummer

BES0452

Hersteller Typ

BES M12MG-PSC40A-S04G-W12

Hersteller Artikel Nr.:

BES0452

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85365019

Die induktiven Faktor 1-Sensoren von Balluff erfassen alle Metalle mit hoher Präzision und überzeugen insbesondere dort, wo mit verschiedenartigen Metallen gearbeitet wird. Sie bieten hohe Schaltabstände ohne Reduktionsfaktor und sind magnetfeldfest, sodass sie sich für den Bereich starker elektromagnetischer Felder eignen – beispielsweise für Schweißanlagen. Für diese rauen Umgebungen erhalten Sie auch entsprechende Varianten mit extrem widerstandsfähigen Beschichtung gegen Schweißspritzer. Abmessung=Ø 12 x 55 mm, Bauform=M12x1, Einbau=bündig, Reichweite=4 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=2000 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material=PPS, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Magnetfeldfest=magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEEACcULusWEEE, Zusätzliche Eigenschaften=Faktor 1schweißfest