Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 4mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 4mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02JM

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615296

Hersteller Artikelnummer

BES02JM

Hersteller Typ

BES 516-356-S4-CW

Hersteller Artikel Nr.:

BES02JM

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

61 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Für den Einsatz im Bereich starker elektromagnetischer Felder wie z. B. in Schweißanlagen und Induktionshärteanlagen sind unsere magnetfeldfesten induktiven Sensoren ideal. Sie sind unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, die bei elektrischen Schweißströmen bis 25 kA entstehen. Abmessung=Ø 12 x 61 mm, Bauform=M12x1, Einbau=nicht bündig, Reichweite=4 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=1000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Oberflächenschutz=beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material=PTFE, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Magnetfeldfest=magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE