Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 8mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M12 NO 8mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02JW

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568668

Hersteller Artikelnummer

BES02JW

Hersteller Typ

BES M12MD1-PSC80E-S04G-W

Hersteller Artikel Nr.:

BES02JW

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Die induktiven Faktor 1-Sensoren BES von Balluff sind überall dort einsetzbar, wo verschiedenartige Metalle gleichmäßig und mit hoher Präzision erfasst werden müssen. Unsere Allrounder für alle Metalle erkennen zuverlässig Eisen- und Buntmetalle, Stahl, Messing, Aluminium etc. ohne Reduktionsfaktor beim Schaltabstand. Darüber hinaus sind sie magnetfeldfest und können so auch im Bereich starker elektromagnetischer Felder eingesetzt werden – beispielsweise in Schweißanlagen. Dafür stellen wir Ihnen auch Varianten mit PTFE-Beschichtung gegen Schweißspritzer zur Verfügung. Abmessung = Ø 12 x 50 mm, Bauform = M12x1, Einbau = nicht bündig, Reichweite = 8 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 2000 Hz, Gehäusematerial = Messing, beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material = LCP/PTFE, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Magnetfeldfest = magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE, Zusätzliche Eigenschaften = Faktor 1, schweißfest